Motion
W 01
Rondelle de blocage de roulement - D.I. 0.4840 po, 1.0160 po de diamètre extérieur, 0.7190 po de diamètre facial, matériau en acier, série W
N° D’ARTICLE MI00553863
N° MFRW 01
Prix2.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rondelle de blocage de roulement - D.I. 0.4840 po, 1.0160 po de diamètre extérieur, 0.7190 po de diamètre facial, matériau en acier, série W
N° D’ARTICLE MI00553863
N° MFRW 01
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
Votre prix2.02 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
W01 LAVE-VERROUILLAGE

Spécifications

  • Série
    W
  • Diamètre à l’alésage
    0.4840 po
  • Diamètre de la face
    0.7190 po
  • Matériel
    Acier
  • Largeur de la bande
    0.1200 po
  • Largeur de la clé
    0.1200 po
  • Nombre de crochets
    9
  • Numéro de contre-écrou compatible
    N-01
  • Page de produit du fabricant
  • CUP_NON
    73753305358
  • Diamètre extérieur sur les languettes
    1.0160 po
  • Type de produit
    Rondelles de blocage de roulement

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif