Aperçu
Spécifications
- Taille du filetage0.586-32 po
- Diamètre extérieur1.0000 po
- Diamètre de la face0.8130 po
- MatérielAcier
- Largeur totale0.3125 po
- N° de pièce du dispositif de verrouillage de la rondelle de blocageW02
- Type d’écrou de blocagePour rondelle de blocage
- Poids0.04 lb
- SérieN
- CUP_NON73753300404
- Type de roulementContre-écrous de roulement
- Type de produitContre-écrous de roulement