Motion
W 02

SKF
W 02

Rondelle de blocage de roulement de série W - 0.601 po de diamètre intérieur, 1.156 po de diamètre extérieur, 0.813 po de diamètre du cadran, acier
N° D’ARTICLE MI00553876
N° MFRW 02
Prix2.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
W 02

Rondelle de blocage de roulement de série W - 0.601 po de diamètre intérieur, 1.156 po de diamètre extérieur, 0.813 po de diamètre du cadran, acier
N° D’ARTICLE MI00553876
N° MFRW 02

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix2.75 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
W 02 RONDELLE

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    0.6010 po
  • Numéro de contre-écrou compatible
    N 02
  • Diamètre de la face
    0.8130 po
  • Largeur de la clé
    0.12 po
  • Matériel
    Acier
  • CUP_NON
    7316571353500
  • Série
    W
  • Type de produit
    Rondelles de blocage de roulement
  • Aidez-nous à améliorer ce produit

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues