Motion
W 02
Rondelle de blocage de roulement - D.I. 0.6010 po, 1.1560 po de diamètre extérieur, 0.8130 po de diamètre facial, matériau en acier, série W
N° D’ARTICLE MI00553877
N° MFRW 02
Prix2.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rondelle de blocage de roulement - D.I. 0.6010 po, 1.1560 po de diamètre extérieur, 0.8130 po de diamètre facial, matériau en acier, série W
N° D’ARTICLE MI00553877
N° MFRW 02

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix2.37 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
W-02 LAVE-VERROUILLAGE

Spécifications

  • Série
    W
  • Diamètre à l’alésage
    0.6010 po
  • Diamètre de la face
    0.8130 po
  • Matériel
    Acier
  • Largeur de la bande
    0.1200 po
  • Largeur de la clé
    0.1200 po
  • Nombre de crochets
    11
  • Numéro de contre-écrou compatible
    N-02
  • Page de produit du fabricant
  • CUP_NON
    737533053707
  • Diamètre extérieur sur les languettes
    1.1560 po
  • Type de produit
    Rondelles de blocage de roulement

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif