Motion
N03
Contre-écrou de roulement série N - 0.664-32 po de diamètre extérieur, 1-1/8 po de diamètre extérieur, 0.938 po de diamètre extérieur, 11/32 po de largeur, acier
N° D’ARTICLE MI00553884
N° MFRN03
Prix8.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Contre-écrou de roulement série N - 0.664-32 po de diamètre extérieur, 1-1/8 po de diamètre extérieur, 0.938 po de diamètre extérieur, 11/32 po de largeur, acier
N° D’ARTICLE MI00553884
N° MFRN03

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix8.22 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
N03 ÉCROU AUTOBLOQUANT

Spécifications

  • Taille du filetage
    0.664-32 po
  • Diamètre extérieur
    1.1250 po
  • Diamètre de la face
    0.9380 po
  • Matériel
    Acier
  • Largeur totale
    0.3438 po
  • N° de pièce du dispositif de verrouillage de la rondelle de blocage
    W03
  • Type d’écrou de blocage
    Pour rondelle de blocage
  • Poids
    0.05 lb
  • Série
    N
  • CUP_NON
    73753300413
  • Type de roulement
    Contre-écrous de roulement
  • Type de produit
    Contre-écrous de roulement

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif