Aperçu
Spécifications
- Taille du filetage0.781-32 po
- Diamètre extérieur1.3750 po
- Diamètre de la face1.1250 po
- MatérielAcier
- Largeur totale0.3750 po
- N° de pièce du dispositif de verrouillage de la rondelle de blocageW04
- Type d’écrou de blocagePour rondelle de blocage
- Poids0.09 lb
- Numéro de pièce du manchon adaptateurS-04
- SérieN
- CUP_NON737533004235
- Type de roulementContre-écrous de roulement
- Type de produitContre-écrous de roulement