Motion
N 05

SKF
N 05

Contre-écrou de roulement série N - 0.969-32 po de diamètre extérieur, 1-9/16 po de diamètre extérieur, 1.281 po de diamètre extérieur, 13/32 po de largeur, acier
N° D’ARTICLE MI00553909
N° MFRN 05
Prix8.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
N 05

Contre-écrou de roulement série N - 0.969-32 po de diamètre extérieur, 1-9/16 po de diamètre extérieur, 1.281 po de diamètre extérieur, 13/32 po de largeur, acier
N° D’ARTICLE MI00553909
N° MFRN 05

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix8.31 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
N 05 NUT

Spécifications

  • Taille du filetage
    0.969-32 po
  • Diamètre extérieur
    1.5625 po
  • Diamètre de la face
    1.2810 po
  • Matériel
    Acier
  • Largeur totale
    1.4063 po
  • N° de pièce du dispositif de verrouillage de la rondelle de blocage
    W05
  • Type d’écrou de blocage
    Pour rondelle de blocage
  • Poids
    0.11 lb
  • Série
    N
  • CUP_NON
    7316571278735
  • Type de roulement
    Contre-écrous de roulement
  • Type de produit
    Contre-écrous de roulement

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues