Aperçu
Spécifications
- Taille du filetage0.969-32 po
- Diamètre extérieur1.5625 po
- Diamètre de la face1.2810 po
- MatérielAcier
- Largeur totale1.4063 po
- N° de pièce du dispositif de verrouillage de la rondelle de blocageW05
- Type d’écrou de blocagePour rondelle de blocage
- Poids0.12 lb
- Numéro de pièce du manchon adaptateurS-05
- SérieN
- CUP_NON737533004310
- Type de roulementContre-écrous de roulement
- Type de produitContre-écrous de roulement