Motion
NS-05
Contre-écrou de roulement série NS - 0.9690-32 po de diamètre extérieur, 1.5625 po de diamètre extérieur, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI00553919
N° MFRNS-05
Prix116.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Contre-écrou de roulement série NS - 0.9690-32 po de diamètre extérieur, 1.5625 po de diamètre extérieur, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI00553919
N° MFRNS-05
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
Prix116.13 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
NS-05 ÉCROU AUTOBLOQUANT INOXYDABLE

Spécifications

  • Taille du filetage
    0.9690-32 po
  • Diamètre extérieur
    1.5625 po
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • N° de pièce du dispositif de verrouillage de la rondelle de blocage
    WS-05
  • Poids
    0.12 lb
  • Série
    NS
  • Numéro CUP du fabricant
    737533017600
  • CUP_NON
    737533017600
  • Type de roulement
    Contre-écrous de roulement
  • Type de produit
    Contre-écrous de roulement

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif