Aperçu
Spécifications
- Taille du filetage1.173-18 po
- Diamètre extérieur1.7500 po
- Diamètre de la face1.5000 po
- MatérielAcier
- Largeur totale1.4063 po
- N° de pièce du dispositif de verrouillage de la rondelle de blocageW06
- Type d’écrou de blocagePour rondelle de blocage
- Poids0.13 lb
- Numéro de pièce du manchon adaptateurS-06
- SérieN
- CUP_NON737533004419
- Type de roulementContre-écrous de roulement
- Type de produitContre-écrous de roulement