Motion
N07
Contre-écrou de roulement série N - 1.376-18 po de diamètre extérieur, 2-1/16 po de diamètre extérieur, 1.813 po de diamètre extérieur, 7/16 po de largeur, acier
N° D’ARTICLE MI00553936
N° MFRN07
Prix9.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Contre-écrou de roulement série N - 1.376-18 po de diamètre extérieur, 2-1/16 po de diamètre extérieur, 1.813 po de diamètre extérieur, 7/16 po de largeur, acier
N° D’ARTICLE MI00553936
N° MFRN07

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix9.92 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
N-07 ÉCROU AUTOBLOQUANT

Spécifications

  • Taille du filetage
    1.376-18 po
  • Diamètre extérieur
    2.0625 po
  • Diamètre de la face
    1.8130 po
  • Matériel
    Acier
  • Largeur totale
    0.4375 po
  • N° de pièce du dispositif de verrouillage de la rondelle de blocage
    W07
  • Poids
    0.21 lb
  • Numéro de pièce du manchon adaptateur
    S-07
  • Série
    N
  • CUP_NON
    737533004556
  • Type de roulement
    Contre-écrous de roulement
  • Type de produit
    Contre-écrous de roulement

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif