Motion
W-07

Timken
W-07

Rondelle de blocage de roulement - D.I. 1.3960 po, 2.2500 po de diamètre extérieur, 1.8130 po de diamètre facial, matériau en acier, série W
N° D’ARTICLE MI00553944
N° MFRW-07
Prix2.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Timken
W-07

Rondelle de blocage de roulement - D.I. 1.3960 po, 2.2500 po de diamètre extérieur, 1.8130 po de diamètre facial, matériau en acier, série W
N° D’ARTICLE MI00553944
N° MFRW-07

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix2.12 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
W 07 RONDELLE

Spécifications

  • Série
    W
  • Diamètre à l’alésage
    1.3960 po
  • Diamètre de la face
    1.8130 po
  • Matériel
    Acier
  • Largeur de la bande
    0.1660 po
  • Largeur de la clé
    0.1760 po
  • Nombre de crochets
    15
  • Numéro de contre-écrou compatible
    N-07
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    087796155077
  • CUP_NON
    087796155077
  • Diamètre extérieur sur les languettes
    2.2500 po
  • Type de produit
    Rondelles de blocage de roulement

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues