Motion
N08

NTN
N08

Contre-écrou de roulement - 1.5630-18 po de diamètre extérieur, 2.2550 po de diamètre extérieur, 2.0000 po de diamètre extérieur, 0.4480 po de largeur, acier
N° D’ARTICLE MI00553948
N° MFRN08
Prix10.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
N08

Contre-écrou de roulement - 1.5630-18 po de diamètre extérieur, 2.2550 po de diamètre extérieur, 2.0000 po de diamètre extérieur, 0.4480 po de largeur, acier
N° D’ARTICLE MI00553948
N° MFRN08

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix10.47 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
N08 ÉCROU AUTOBLOQUANT

Spécifications

  • Taille du filetage
    1.5630-18 po
  • Diamètre extérieur
    2.2550 po
  • Diamètre de la face
    2.0000 po
  • Matériel
    Acier
  • Largeur totale
    0.4480 po
  • N° de pièce du dispositif de verrouillage de la rondelle de blocage
    W08
  • Type d’écrou de blocage
    Pour rondelle de blocage
  • Poids
    0.22 lb
  • Série
    N
  • CUP_NON
    4547359149159
  • Type de roulement
    Contre-écrous de roulement
  • Type de produit
    Contre-écrous de roulement

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif