Motion
W 08
Rondelle de blocage de roulement - D.I. 1.5830 po, 2.4960 po de diamètre extérieur, 2.0000 po de diamètre facial, matériau en acier, série W
N° D’ARTICLE MI00553958
N° MFRW 08
Prix2.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rondelle de blocage de roulement - D.I. 1.5830 po, 2.4960 po de diamètre extérieur, 2.0000 po de diamètre facial, matériau en acier, série W
N° D’ARTICLE MI00553958
N° MFRW 08

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix2.48 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
W-08 LAVE-VERROUILLAGE

Spécifications

  • Série
    W
  • Diamètre à l’alésage
    1.5830 po
  • Diamètre de la face
    2.0000 po
  • Matériel
    Acier
  • Largeur de la bande
    0.2340 po
  • Largeur de la clé
    0.2900 po
  • Nombre de crochets
    15
  • Numéro de contre-écrou compatible
    N 08
  • Page de produit du fabricant
  • CUP_NON
    737533053554
  • Diamètre extérieur sur les languettes
    2.4960 po
  • Type de produit
    Rondelles de blocage de roulement

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif