Motion
NL08
Contre-écrou de palier série NL - 1.563-18 po de diamètre, filetage à gauche, 2.2550 po de diamètre extérieur, 2.0000 po de diamètre extérieur, 0.4480 po de largeur, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00553961
N° MFRNL08
Prix35.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Contre-écrou de palier série NL - 1.563-18 po de diamètre, filetage à gauche, 2.2550 po de diamètre extérieur, 2.0000 po de diamètre extérieur, 0.4480 po de largeur, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00553961
N° MFRNL08
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
Prix35.23 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
NL-08 ÉCROU AUTOBLOQUANT GAUCHE

Spécifications

  • Taille du filetage
    1.563-18 po
  • Diamètre extérieur
    2.2550 po
  • Diamètre de la face
    2.0000 po
  • Matériel
    Acier
  • Largeur totale
    0.4480 po
  • Direction du filetage
    Main gauche
  • Poids
    0.235 lb
  • Série
    NL
  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Contre-écrous de roulement

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif