Aperçu
Spécifications
- Taille du filetage1.767-18 po
- Diamètre extérieur2.5313 po
- Diamètre de la face2.2810 po
- MatérielAcier
- Largeur totale0.4375 po
- N° de pièce du dispositif de verrouillage de la rondelle de blocageW09
- Type d’écrou de blocagePour rondelle de blocage
- Poids0.29 lb
- Numéro de pièce du manchon adaptateurS-09, S-109
- SérieN
- CUP_NON737533004754
- Type de roulementContre-écrous de roulement
- Type de produitContre-écrous de roulement