Motion
N 10

SKF
N 10

Contre-écrou de roulement série N - 1.967-18 po de diamètre extérieur, 2-11/16 po de diamètre extérieur, 2.438 po de diamètre extérieur, 1/2 po de largeur, acier
N° D’ARTICLE MI00553979
N° MFRN 10
Prix14.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
N 10

Contre-écrou de roulement série N - 1.967-18 po de diamètre extérieur, 2-11/16 po de diamètre extérieur, 2.438 po de diamètre extérieur, 1/2 po de largeur, acier
N° D’ARTICLE MI00553979
N° MFRN 10

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix14.07 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
N 10 NUT

Spécifications

  • Taille du filetage
    1.967-18 po
  • Diamètre extérieur
    2.6875 po
  • Diamètre de la face
    2.4380 po
  • Matériel
    Acier
  • Largeur totale
    0.5000 po
  • N° de pièce du dispositif de verrouillage de la rondelle de blocage
    W10
  • Poids
    0.35 lb
  • Série
    N
  • CUP_NON
    7316571385495
  • Type de roulement
    Contre-écrous de roulement
  • Type de produit
    Contre-écrous de roulement

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues