Motion
N-10

Timken
N-10

Contre-écrou de roulement série N - 1.967-18 po de diamètre extérieur, 2.6930 po de diamètre extérieur, 0.2400 po de largeur, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00553981
N° MFRN-10
Prix11.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Timken
N-10

Contre-écrou de roulement série N - 1.967-18 po de diamètre extérieur, 2.6930 po de diamètre extérieur, 0.2400 po de largeur, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00553981
N° MFRN-10
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
Votre prix11.45 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
N 10 NUT

Spécifications

  • Taille du filetage
    1.967-18 po
  • Diamètre extérieur
    2.6930 po
  • Matériel
    Acier
  • Largeur totale
    0.2400 po
  • N° de pièce du dispositif de verrouillage de la rondelle de blocage
    W-10
  • Poids
    0.34 lb
  • Série
    N
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    087796034167
  • CUP_NON
    087796034167
  • Type de roulement
    Contre-écrous de roulement
  • Type de produit
    Contre-écrous de roulement

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues