Motion
N11
Contre-écrou de roulement série N - 2.157-18 po de diamètre extérieur, 2-31/32 po de diamètre extérieur, 2.656 po de diamètre extérieur, 1/2 po de largeur, acier
N° D’ARTICLE MI00553991
N° MFRN11
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Contre-écrou de roulement série N - 2.157-18 po de diamètre extérieur, 2-31/32 po de diamètre extérieur, 2.656 po de diamètre extérieur, 1/2 po de largeur, acier
N° D’ARTICLE MI00553991
N° MFRN11
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
N11 ÉCROU AUTOBLOQUANT N11

Spécifications

  • Taille du filetage
    2.157-18 po
  • Diamètre extérieur
    2.9688 po
  • Diamètre de la face
    2.6560 po
  • Matériel
    Acier
  • Largeur totale
    0.5000 po
  • N° de pièce du dispositif de verrouillage de la rondelle de blocage
    W11
  • Type d’écrou de blocage
    Pour rondelle de blocage
  • Poids
    0.4 lb
  • Numéro de pièce du manchon adaptateur
    S-11, S-111
  • Série
    N
  • Type de roulement
    Contre-écrous de roulement
  • Type de produit
    Contre-écrous de roulement

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif