Motion
N 11

SKF
N 11

Contre-écrou de roulement série N - 2.157-18 po de diamètre extérieur, 2-31/32 po de diamètre extérieur, 2.656 po de diamètre extérieur, 1/2 po de largeur, acier
N° D’ARTICLE MI00553993
N° MFRN 11
Prix16.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
N 11

Contre-écrou de roulement série N - 2.157-18 po de diamètre extérieur, 2-31/32 po de diamètre extérieur, 2.656 po de diamètre extérieur, 1/2 po de largeur, acier
N° D’ARTICLE MI00553993
N° MFRN 11

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix16.49 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
N 11 NUT

Spécifications

  • Taille du filetage
    2.157-18 po
  • Diamètre extérieur
    2.9688 po
  • Diamètre de la face
    2.6560 po
  • Matériel
    Acier
  • Largeur totale
    0.5000 po
  • N° de pièce du dispositif de verrouillage de la rondelle de blocage
    W11
  • Type d’écrou de blocage
    Pour rondelle de blocage
  • Poids
    0.41 lb
  • Série
    N
  • CUP_NON
    7316571385686
  • Type de roulement
    Contre-écrous de roulement
  • Type de produit
    Contre-écrous de roulement

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues