Aperçu
Spécifications
- Taille du filetage2.157-18 po
- Diamètre extérieur2.9688 po
- Diamètre de la face2.6560 po
- MatérielAcier
- Largeur totale0.5000 po
- N° de pièce du dispositif de verrouillage de la rondelle de blocageW11
- Type d’écrou de blocagePour rondelle de blocage
- Poids0.42 lb
- Numéro de pièce du manchon adaptateurS-11, S-111
- SérieN
- CUP_NON737533004938
- Type de roulementContre-écrous de roulement
- Type de produitContre-écrous de roulement