Motion
W11

NTN
W11

Rondelle de blocage de roulement - 2.1950 po de diamètre intérieur, 3.1090 po de diamètre extérieur, 2.6560 po de diamètre de la face, acier
N° D’ARTICLE MI00553999
N° MFRW11
Prix2.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
W11

Rondelle de blocage de roulement - 2.1950 po de diamètre intérieur, 3.1090 po de diamètre extérieur, 2.6560 po de diamètre de la face, acier
N° D’ARTICLE MI00553999
N° MFRW11

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix2.98 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
W11 BRG

Spécifications

  • Série
    W
  • Diamètre à l’alésage
    2.1950 po
  • Diamètre de la face
    2.6560 po
  • Matériel
    Acier
  • Largeur de la bande
    0.2340 po; 5.944 mm
  • Nombre de crochets
    17
  • Numéro de contre-écrou compatible
    N11
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359247015
  • CUP_NON
    4547359247015
  • Code d’harmonisation
    7318.21.0090
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de produit
    Rondelles de blocage de roulement

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif