Motion
W 11
Rondelle de blocage de roulement - D.I. 2.1820 po, 3.1090 po de diamètre extérieur, 2.6560 po de diamètre facial, matériau en acier, série W
N° D’ARTICLE MI00554002
N° MFRW 11
Price$5.94/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rondelle de blocage de roulement - D.I. 2.1820 po, 3.1090 po de diamètre extérieur, 2.6560 po de diamètre facial, matériau en acier, série W
N° D’ARTICLE MI00554002
N° MFRW 11

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$5.94/each

Aperçu

Description du fabricant
W-11 LAVE-VERROUILLAGE

Spécifications

  • Série
    W
  • Diamètre à l’alésage
    2.1820 po
  • Diamètre de la face
    2.6560 po
  • Matériel
    Acier
  • Largeur de la bande
    0.2340 po
  • Largeur de la clé
    0.2900 po
  • Nombre de crochets
    17
  • Numéro de contre-écrou compatible
    N-11
  • Page de produit du fabricant
  • CUP_NON
    737533054216
  • Diamètre extérieur sur les languettes
    3.1090 po
  • Type de produit
    Rondelles de blocage de roulement

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif