Aperçu
Spécifications
- Taille du filetage2.157-18 po
- Diamètre extérieur2.9740 po
- Diamètre de la face2.6560 po
- MatérielAcier
- Largeur totale0.5100 po
- Direction du filetageMain gauche
- N° de pièce du dispositif de verrouillage de la rondelle de blocageW11
- Type d’écrou de blocagePour rondelle de blocage
- Poids0.416 lb
- SérieNL
- Page de produit du fabricant
- CUP_NON737533012438
- Type de roulementContre-écrous de roulement
- Type de produitContre-écrous de roulement