Aperçu
Spécifications
- Taille du filetage2.36-18 po
- Diamètre extérieur3.1563 po
- Diamètre de la face2.8440 po
- MatérielAcier
- Largeur totale0.5313 po
- N° de pièce du dispositif de verrouillage de la rondelle de blocageW12
- Type d’écrou de blocagePour rondelle de blocage
- Poids0.47 lb
- Numéro de pièce du manchon adaptateurS-112, S-12
- SérieN
- CUP_NON737533005027
- Type de roulementContre-écrous de roulement
- Type de produitContre-écrous de roulement