Motion
N-12

Timken
N-12

Contre-écrou de roulement série N - 2.360-18 po de diamètre extérieur, 3.1610 po de diamètre extérieur, 0.2400 po de largeur, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00554011
N° MFRN-12
Prix19.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Timken
N-12

Contre-écrou de roulement série N - 2.360-18 po de diamètre extérieur, 3.1610 po de diamètre extérieur, 0.2400 po de largeur, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00554011
N° MFRN-12
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
Votre prix19.44 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
N 12 NUT

Spécifications

  • Taille du filetage
    2.360-18 po
  • Diamètre extérieur
    3.1610 po
  • Matériel
    Acier
  • Largeur totale
    0.2400 po
  • N° de pièce du dispositif de verrouillage de la rondelle de blocage
    W-12
  • Poids
    0.47 lb
  • Série
    N
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    087796034181
  • CUP_NON
    087796034181
  • Type de roulement
    Contre-écrous de roulement
  • Type de produit
    Contre-écrous de roulement

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues