Aperçu
Spécifications
- Taille du filetage2.548-18 po
- Diamètre extérieur3.3750 po
- Diamètre de la face3.0630 po
- MatérielAcier
- Largeur totale0.5625 po
- N° de pièce du dispositif de verrouillage de la rondelle de blocageW13
- Type d’écrou de blocagePour rondelle de blocage
- Poids0.55 lb
- Numéro de pièce du manchon adaptateurS-113, S-13
- SérieN
- CUP_NON737533005096
- Type de roulementContre-écrous de roulement
- Type de produitContre-écrous de roulement