Motion
W-13

Timken
W-13

Rondelle de blocage de roulement - D.I. 2.5880 po, 3.5780 po de diamètre extérieur, 3.0630 po de diamètre facial, matériau en acier, série W
N° D’ARTICLE MI00554037
N° MFRW-13
Prix4.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Timken
W-13

Rondelle de blocage de roulement - D.I. 2.5880 po, 3.5780 po de diamètre extérieur, 3.0630 po de diamètre facial, matériau en acier, série W
N° D’ARTICLE MI00554037
N° MFRW-13
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
Votre prix4.49 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
W 13 RONDELLE

Spécifications

  • Série
    W
  • Diamètre à l’alésage
    2.5880 po
  • Diamètre de la face
    3.0630 po
  • Matériel
    Acier
  • Largeur de la bande
    0.2340 po
  • Largeur de la clé
    0.2900 po
  • Nombre de crochets
    19
  • Numéro de contre-écrou compatible
    N-13
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    087796034679
  • CUP_NON
    087796034679
  • Diamètre extérieur sur les languettes
    3.5780 po
  • Type de produit
    Rondelles de blocage de roulement

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues