Aperçu
Description du fabricant
ÉCROU AUTOBLOQUANT N-14
Spécifications
- Taille du filetage2.751-18 po
- Diamètre extérieur3.6300 po
- Diamètre de la face3.3130 po
- MatérielAcier
- Largeur totale0.5730 po
- N° de pièce du dispositif de verrouillage de la rondelle de blocageW14
- Type d’écrou de blocagePour rondelle de blocage
- Poids0.64 lb
- Numéro de pièce du manchon adaptateurS-114, S-14
- SérieN
- CUP_NON737533005164
- Type de roulementContre-écrous de roulement
- Type de produitContre-écrous de roulement
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité