Aperçu
Spécifications
- Taille du filetage2.9330-11 po
- Diamètre extérieur3.8800 po
- Diamètre de la face3.5630 po
- Largeur totale0.6040 po
- N° de pièce du dispositif de verrouillage de la rondelle de blocageW15
- Type d’écrou de blocagePour rondelle de blocage
- Poids0.79 lb
- Numéro de pièce du manchon adaptateurS-115, S-15
- SérieN
- CUP_NON737533005225
- Type de roulementContre-écrous de roulement
- Type de produitContre-écrous de roulement