Motion
AN15
Contre-écrou de roulement série N - 2.933-12 po de diamètre extérieur, 3-7/8 po de diamètre extérieur, 3.563 po de diamètre extérieur, 19/32 po de largeur, acier
N° D’ARTICLE MI00554066
N° MFRAN15
Prix34.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Contre-écrou de roulement série N - 2.933-12 po de diamètre extérieur, 3-7/8 po de diamètre extérieur, 3.563 po de diamètre extérieur, 19/32 po de largeur, acier
N° D’ARTICLE MI00554066
N° MFRAN15

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix34.59 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
AN-15 ÉCROU AUTOBLOQUANT

Spécifications

  • Taille du filetage
    2.933-12 po
  • Diamètre extérieur
    3.8750 po
  • Diamètre de la face
    3.5630 po
  • Matériel
    Acier
  • Largeur totale
    0.5938 po
  • N° de pièce du dispositif de verrouillage de la rondelle de blocage
    W15
  • Type d’écrou de blocage
    Pour rondelle de blocage
  • Poids
    0.79 lb
  • Numéro de pièce du manchon adaptateur
    S-115, S-15
  • Série
    N
  • CUP_NON
    737533000015
  • Type de roulement
    Contre-écrous de roulement
  • Type de produit
    Contre-écrous de roulement

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif