Motion
W 15
Rondelle de blocage de roulement - D.I. 2.9730 po, 4.1090 po de diamètre extérieur, 3.5630 po de diamètre facial, matériau en acier, série W
N° D’ARTICLE MI00554074
N° MFRW 15
Prix11.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rondelle de blocage de roulement - D.I. 2.9730 po, 4.1090 po de diamètre extérieur, 3.5630 po de diamètre facial, matériau en acier, série W
N° D’ARTICLE MI00554074
N° MFRW 15

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix11.79 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
LAVE-VERROUILLAGE W-15

Spécifications

  • Série
    W
  • Diamètre à l’alésage
    2.9730 po
  • Diamètre de la face
    3.5630 po
  • Matériel
    Acier
  • Largeur de la bande
    0.3280 po
  • Largeur de la clé
    0.2900 po
  • Nombre de crochets
    19
  • Numéro de contre-écrou compatible
    AN15, N-15
  • Page de produit du fabricant
  • CUP_NON
    737533054414
  • Diamètre extérieur sur les languettes
    4.1090 po
  • Type de produit
    Rondelles de blocage de roulement

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif