Motion
N-16
Contre-écrou de roulement série N - 3.1370-11 po de diamètre extérieur, 4.1610 po de diamètre extérieur, 3.8440 po de diamètre extérieur, 0.6040 po de largeur
N° D’ARTICLE MI00554080
N° MFRN-16
Prix62.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Contre-écrou de roulement série N - 3.1370-11 po de diamètre extérieur, 4.1610 po de diamètre extérieur, 3.8440 po de diamètre extérieur, 0.6040 po de largeur
N° D’ARTICLE MI00554080
N° MFRN-16
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
Votre prix62.40 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ÉCROU AUTOBLOQUANT N-16

Spécifications

  • Taille du filetage
    3.1370-11 po
  • Diamètre extérieur
    4.1610 po
  • Diamètre de la face
    3.8440 po
  • Largeur totale
    0.6040 po
  • N° de pièce du dispositif de verrouillage de la rondelle de blocage
    W16
  • Type d’écrou de blocage
    Pour rondelle de blocage
  • Poids
    0.93 lb
  • Numéro de pièce du manchon adaptateur
    S-116, S-16
  • Série
    N
  • CUP_NON
    737533005232
  • Type de roulement
    Contre-écrous de roulement
  • Type de produit
    Contre-écrous de roulement

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif