Aperçu
Spécifications
- Taille du filetage3.137-12 po
- Diamètre extérieur4.1610 po
- Diamètre de la face3.8440 po
- MatérielAcier
- Largeur totale0.6040 po
- N° de pièce du dispositif de verrouillage de la rondelle de blocageW16
- Type d’écrou de blocagePour rondelle de blocage
- Poids0.93 lb
- Numéro de pièce du manchon adaptateurS-116, S-16
- SérieN
- CUP_NON737533000084
- Type de roulementContre-écrous de roulement
- Type de produitContre-écrous de roulement