Motion
N17
Contre-écrou de roulement série N - 3.34-11 po de diamètre extérieur, 4.411 po de diamètre extérieur, 4.031 po de diamètre extérieur, 0.635 po de largeur
N° D’ARTICLE MI00554103
N° MFRN17
Prix80.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Contre-écrou de roulement série N - 3.34-11 po de diamètre extérieur, 4.411 po de diamètre extérieur, 4.031 po de diamètre extérieur, 0.635 po de largeur
N° D’ARTICLE MI00554103
N° MFRN17

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix80.01 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ÉCROU AUTOBLOQUANT N-17

Spécifications

  • Taille du filetage
    3.34-11 po
  • Diamètre extérieur
    4.4110 po
  • Diamètre de la face
    4.0310 po
  • Largeur totale
    0.6350 po
  • N° de pièce du dispositif de verrouillage de la rondelle de blocage
    W17
  • Type d’écrou de blocage
    Pour rondelle de blocage
  • Poids
    1.04 lb
  • Numéro de pièce du manchon adaptateur
    S-117, S-17
  • Série
    N
  • CUP_NON
    737533005249
  • Type de roulement
    Contre-écrous de roulement
  • Type de produit
    Contre-écrous de roulement

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif