Motion
AN 17

SKF
AN 17

Écrous de roulement de série AN - taille de filetage : 3.34-12 po, 4-13/32 po de diamètre extérieur, 4.031 po de diamètre de face, 5/8 po de largeur, acier
N° D’ARTICLE MI00554110
N° MFRAN 17
Prix49.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
AN 17

Écrous de roulement de série AN - taille de filetage : 3.34-12 po, 4-13/32 po de diamètre extérieur, 4.031 po de diamètre de face, 5/8 po de largeur, acier
N° D’ARTICLE MI00554110
N° MFRAN 17

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix49.95 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
UN 17 NUT

Spécifications

  • Taille du filetage
    3.34-12 po
  • Diamètre extérieur
    4.4063 po
  • Diamètre de la face
    4.0310 po
  • Matériel
    Acier
  • Largeur totale
    0.6250 po
  • N° de pièce du dispositif de verrouillage de la rondelle de blocage
    W17
  • Type d’écrou de blocage
    Pour rondelle de blocage
  • Poids
    1.05 lb
  • Série
    UN
  • CUP_NON
    7316571353494
  • Type de roulement
    Contre-écrous de roulement
  • Type de produit
    Contre-écrous de roulement

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues