Aperçu
Spécifications
- Taille du filetage3.34-12 po
- Diamètre extérieur4.4063 po
- Diamètre de la face4.0310 po
- MatérielAcier
- Largeur totale0.6250 po
- N° de pièce du dispositif de verrouillage de la rondelle de blocageW17
- Type d’écrou de blocagePour rondelle de blocage
- Poids1.04 lb
- Numéro de pièce du manchon adaptateurS-117, S-17
- SérieN
- CUP_NON737533000138
- Type de roulementContre-écrous de roulement
- Type de produitContre-écrous de roulement