Motion
AN-17

Timken
AN-17

Contre-écrou de roulement de série AN - 3.34-12 po de taille de filetage, 4.4031 po de diamètre extérieur, 0.3600 po de largeur, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00554112
N° MFRAN-17
Prix41.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Timken
AN-17

Contre-écrou de roulement de série AN - 3.34-12 po de taille de filetage, 4.4031 po de diamètre extérieur, 0.3600 po de largeur, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00554112
N° MFRAN-17
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
Prix41.05 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
UN 17 NUT

Spécifications

  • Taille du filetage
    3.34-12 po
  • Diamètre extérieur
    4.4031 po
  • Matériel
    Acier
  • Largeur totale
    0.3600 po
  • N° de pièce du dispositif de verrouillage de la rondelle de blocage
    W-17
  • Poids
    1.04 lb
  • Série
    UN
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    087796034235
  • CUP_NON
    087796034235
  • Type de roulement
    Contre-écrous de roulement
  • Type de produit
    Contre-écrous de roulement

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues