Motion
N-18
Contre-écrou de roulement série N - 3.5270-11 po de diamètre extérieur, 4.6610 po de diamètre extérieur, 4.2810 po de diamètre extérieur, 0.6980 po de largeur
N° D’ARTICLE MI00554125
N° MFRN-18
Prix78.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Contre-écrou de roulement série N - 3.5270-11 po de diamètre extérieur, 4.6610 po de diamètre extérieur, 4.2810 po de diamètre extérieur, 0.6980 po de largeur
N° D’ARTICLE MI00554125
N° MFRN-18
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
Prix78.63 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ÉCROU AUTOBLOQUANT N-18

Spécifications

  • Taille du filetage
    3.5270-11 po
  • Diamètre extérieur
    4.6610 po
  • Diamètre de la face
    4.2810 po
  • Largeur totale
    0.6980 po
  • N° de pièce du dispositif de verrouillage de la rondelle de blocage
    W18
  • Type d’écrou de blocage
    Pour rondelle de blocage
  • Poids
    1.3 lb
  • Numéro de pièce du manchon adaptateur
    S-118, S-18
  • Série
    N
  • CUP_NON
    737533005256
  • Type de roulement
    Contre-écrous de roulement
  • Type de produit
    Contre-écrous de roulement

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif