Motion
AN 18

SKF
AN 18

Écrous de roulement de série AN - taille de filetage : 3.527-12 po, 4-21/32 po de diamètre extérieur, 4.281 po de diamètre de face, 11/16 po de largeur, acier
N° D’ARTICLE MI00554132
N° MFRAN 18
Prix55.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
AN 18

Écrous de roulement de série AN - taille de filetage : 3.527-12 po, 4-21/32 po de diamètre extérieur, 4.281 po de diamètre de face, 11/16 po de largeur, acier
N° D’ARTICLE MI00554132
N° MFRAN 18

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix55.15 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
UN 18 NUT

Spécifications

  • Taille du filetage
    3.527-12 po
  • Diamètre extérieur
    4.6270 po
  • Diamètre de la face
    4.2810 po
  • Matériel
    Acier
  • Largeur totale
    0.6875 po
  • N° de pièce du dispositif de verrouillage de la rondelle de blocage
    W18
  • Type d’écrou de blocage
    Pour rondelle de blocage
  • Poids
    1.22 lb
  • Série
    UN
  • CUP_NON
    7316576660429
  • Type de roulement
    Contre-écrous de roulement
  • Type de produit
    Contre-écrous de roulement

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues