Motion
AN18
Contre-écrou de roulement série N - 3.527-12 po de diamètre extérieur, 4-21/32 po de diamètre extérieur, 4.281 po de diamètre extérieur, 11/16 po de largeur, acier
N° D’ARTICLE MI00554133
N° MFRAN18
Prix46.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Contre-écrou de roulement série N - 3.527-12 po de diamètre extérieur, 4-21/32 po de diamètre extérieur, 4.281 po de diamètre extérieur, 11/16 po de largeur, acier
N° D’ARTICLE MI00554133
N° MFRAN18

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix46.86 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
AN-18 ÉCROU AUTOBLOQUANT

Spécifications

  • Taille du filetage
    3.527-12 po
  • Diamètre extérieur
    4.6270 po
  • Diamètre de la face
    4.2810 po
  • Matériel
    Acier
  • Largeur totale
    0.6875 po
  • N° de pièce du dispositif de verrouillage de la rondelle de blocage
    W18
  • Type d’écrou de blocage
    Pour rondelle de blocage
  • Poids
    1.3 lb
  • Numéro de pièce du manchon adaptateur
    S-118, S-18
  • Série
    N
  • CUP_NON
    737533000190
  • Type de roulement
    Contre-écrous de roulement
  • Type de produit
    Contre-écrous de roulement

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif