Aperçu
Spécifications
- Taille du filetage3.73-12 po
- Diamètre extérieur4.9375 po
- Diamètre de la face4.5630 po
- MatérielAcier
- Largeur totale0.7188 po
- N° de pièce du dispositif de verrouillage de la rondelle de blocageW19
- Type d’écrou de blocagePour rondelle de blocage
- Poids1.54 lb
- Numéro de pièce du manchon adaptateurS-19, S-119
- SérieN
- CUP_NON737533000244
- Type de roulementContre-écrous de roulement
- Type de produitContre-écrous de roulement