Motion
W-19

Timken
W-19

Rondelle de blocage de roulement - D.I. 3.8000 po, 5.2190 po de diamètre extérieur, 4.5630 po de diamètre facial, matériau en acier, série W
N° D’ARTICLE MI00554163
N° MFRW-19
Prix22.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Timken
W-19

Rondelle de blocage de roulement - D.I. 3.8000 po, 5.2190 po de diamètre extérieur, 4.5630 po de diamètre facial, matériau en acier, série W
N° D’ARTICLE MI00554163
N° MFRW-19
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
Prix22.75 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
W 19 RONDELLE

Spécifications

  • Série
    W
  • Diamètre à l’alésage
    3.8000 po
  • Diamètre de la face
    4.5630 po
  • Matériel
    Acier
  • Largeur de la bande
    0.3280 po
  • Largeur de la clé
    0.3530 po
  • Nombre de crochets
    19
  • Numéro de contre-écrou compatible
    AN-19, N-19
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    087796034730
  • CUP_NON
    087796034730
  • Diamètre extérieur sur les languettes
    5.2190 po
  • Type de produit
    Rondelles de blocage de roulement

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif