Motion
AN21
Contre-écrou de roulement série N - 4.122-12 po de diamètre extérieur, 5-7/16 po de diamètre extérieur, 5 po de diamètre extérieur, 3/4 po de largeur, acier
N° D’ARTICLE MI00554195
N° MFRAN21
Prix60.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Contre-écrou de roulement série N - 4.122-12 po de diamètre extérieur, 5-7/16 po de diamètre extérieur, 5 po de diamètre extérieur, 3/4 po de largeur, acier
N° D’ARTICLE MI00554195
N° MFRAN21

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix60.19 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
AN-21 ÉCROU AUTOBLOQUANT

Spécifications

  • Taille du filetage
    4.122-12 po
  • Diamètre extérieur
    5.4375 po
  • Diamètre de la face
    5.0000 po
  • Matériel
    Acier
  • Largeur totale
    0.7500 po
  • N° de pièce du dispositif de verrouillage de la rondelle de blocage
    W21
  • Type d’écrou de blocage
    Pour rondelle de blocage
  • Poids
    1.94 lb
  • Numéro de pièce du manchon adaptateur
    S-117, S-21
  • Série
    N
  • CUP_NON
    737533000367
  • Type de roulement
    Contre-écrous de roulement
  • Type de produit
    Contre-écrous de roulement

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif