Motion
NL15
Contre-écrou de roulement - 3-7/8 po DE, acier
N° D’ARTICLE MI00554198
N° MFRNL15
Prix87.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Contre-écrou de roulement - 3-7/8 po DE, acier
N° D’ARTICLE MI00554198
N° MFRNL15
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
Votre prix87.63 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
NL-15 ÉCROU AUTOBLOQUANT GAUCHE

Spécifications

  • Taille du filetage
    2.933-12 po
  • Diamètre extérieur
    3.8750 po
  • Diamètre de la face
    3.5630 po
  • Matériel
    Acier
  • Largeur totale
    0.6040 po
  • Direction du filetage
    Main gauche
  • Poids
    0.79 lb
  • Comprend
    Contre-écrou gauche Nl-15
  • Série
    NL
  • Page de produit du fabricant
  • CUP_NON
    737533012476
  • Type de roulement
    Contre-écrous de roulement
  • Type de produit
    Contre-écrous de roulement

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif