Aperçu
Spécifications
- Taille du filetage3.73-12 po
- Diamètre extérieur4.9375 po
- Diamètre de la face4.5630 po
- MatérielAcier
- Largeur totale0.7290 po
- Direction du filetageMain gauche
- Poids1.54 lb
- ComprendContre-écrou gauche Nl-19
- SérieNL
- Page de produit du fabricant
- CUP_NON737533012513
- Type de roulementContre-écrous de roulement
- Type de produitContre-écrous de roulement