Aperçu
Spécifications
- Taille du filetage2.36-18 po
- Diamètre extérieur3.1610 po
- Diamètre de la face2.8440 po
- MatérielAcier
- Largeur totale0.5410 po
- Direction du filetageMain gauche
- N° de pièce du dispositif de verrouillage de la rondelle de blocageW12
- Type d’écrou de blocagePour rondelle de blocage
- Poids0.479 lb
- Numéro de pièce du manchon adaptateurS-12, S-122
- SérieNL
- Page de produit du fabricant
- CUP_NON737533012445
- Type de roulementContre-écrous de roulement
- Type de produitContre-écrous de roulement