Motion
AN22 ÉCROU AUTOBLOQUANT

Dodge
AN22 LOCKNUT

Contre-écrou de roulement série AN - 4.3250-12 po de diamètre de filetage, 5.7188 po de diamètre extérieur, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00554211
N° MFRAN22 LOCKNUT
Prix363.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
AN22 LOCKNUT

Contre-écrou de roulement série AN - 4.3250-12 po de diamètre de filetage, 5.7188 po de diamètre extérieur, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00554211
N° MFRAN22 LOCKNUT
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
Prix363.65 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
460906 AN22 ÉCROU AUTOBLOQUANT

Spécifications

  • Taille du filetage
    4.3250-12 po
  • Diamètre extérieur
    5.7188 po
  • Matériel
    Acier
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • N° de pièce du dispositif de verrouillage de la rondelle de blocage
    W-22
  • Poids
    2.21 lb
  • Série
    UN
  • Numéro CUP du fabricant
    782475540013
  • CUP_NON
    782475540013
  • Type de roulement
    Contre-écrous de roulement
  • Type de produit
    Contre-écrous de roulement

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues