Motion
AN22
Contre-écrou de roulement série N - 4.325-12 po de diamètre extérieur, 5-23/32 po de diamètre extérieur, 5.281 po de diamètre extérieur, 25/32 po de largeur, acier
N° D’ARTICLE MI00554216
N° MFRAN22
Prix73.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Contre-écrou de roulement série N - 4.325-12 po de diamètre extérieur, 5-23/32 po de diamètre extérieur, 5.281 po de diamètre extérieur, 25/32 po de largeur, acier
N° D’ARTICLE MI00554216
N° MFRAN22

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix73.00 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
AN-22 ÉCROU AUTOBLOQUANT

Spécifications

  • Taille du filetage
    4.325-12 po
  • Diamètre extérieur
    5.7188 po
  • Diamètre de la face
    5.2810 po
  • Matériel
    Acier
  • Largeur totale
    0.7813 po
  • N° de pièce du dispositif de verrouillage de la rondelle de blocage
    W22
  • Type d’écrou de blocage
    Pour rondelle de blocage
  • Poids
    2.23 lb
  • Numéro de pièce du manchon adaptateur
    S-122, S-22
  • Série
    N
  • CUP_NON
    737533000411
  • Type de roulement
    Contre-écrous de roulement
  • Type de produit
    Contre-écrous de roulement

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif