Aperçu
Spécifications
- Taille du filetage2.751-18 po
- Diamètre extérieur3.6300 po
- Diamètre de la face3.3130 po
- MatérielAcier
- Largeur totale0.5730 po
- Direction du filetageMain gauche
- N° de pièce du dispositif de verrouillage de la rondelle de blocageW14
- Type d’écrou de blocagePour rondelle de blocage
- Poids0.64 lb
- Numéro de pièce du manchon adaptateurS-124, S-14
- SérieNL
- Page de produit du fabricant
- CUP_NON737533012469
- Type de roulementContre-écrous de roulement
- Type de produitContre-écrous de roulement